Beli check valve 4 inch di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp4.599.900

    SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    10K FC SWING CHECK VALVE CAC406 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(showa swing check valve CAC406 (Dual check valve)(65A 2 1/2Inch)(class 10K)(flange type)material : FC item code : 10-1
    atribut:
    • Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: 1.37Mpa Water (-10 to 120Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 10-1
  2. Weissmiller Check Valve Wafer EPDM DI
    Mulai

    Rp339.900

    Weissmiller Check Valve Wafer EPDM DI
    Deskripsi:
    Features a rotating disc that acts as a flow control mechanism.A check valve is a type of valve designed to allow fluid to flow in one direction while preventing backflow. Weissmiller check valves are known for their excellent reliability, durability, and efficiency in various industrial applications.
    atribut:
    • Body Material: Ductile Iron
    • Class: PN16/JIS10K/ANSI150 (Universal)
    • Connection: Wafer
    • Disc Material: SS 316
    • Seat Material: EPDM
    • Type: Double Disc
  3. Flowcon Check Valve Cast Iron
    Mulai

    Rp1.199.900

    Flowcon Check Valve Cast Iron
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Body Material: A126-B / GG25 Cast Iron
    • Connection: Flange End, PN16
    • Disc: GGG40 + Brass
  4. VTV Valve Disco Check Valve
    Mulai

    Rp849.900

    VTV Valve Disco Check Valve
    Deskripsi:
    VTV Valve serving Multi-Nasional end users in a wide range of applications in many industries including :1. Palm oil mill and Refinery Plant.2. Food Industries.3. Petrochemical Plants.4. Cooling System.5. Heating.
    atribut:
    • Material: Body: CF8M; Bonnet: CF8M; Disc: CF8M; Spring: 316
  5. VTV Valve Swing Check Valve JIS 10K
    Mulai

    Rp1.399.900

    VTV Valve Swing Check Valve JIS 10K
    Deskripsi:
    VTV cast Iron swing valveFlange end to JIS 10K
    atribut:
    • Fig: SC-209
    • Sealing: Graphite
  6. VTV Valve Swing Check Valve ANSI 150
    Mulai

    Rp21.999.900

    VTV Valve Swing Check Valve ANSI 150
    Deskripsi:
    Flange End to ANSI 150
    atribut:
    • Fig: SC-209
    • Body: SS304
  7. TOYO VALVE Swing check valve PN16 Cast iron
    Mulai

    Rp4.199.900

    TOYO VALVE Swing check valve PN16 Cast iron
    atribut:
    • Body: Cast Iron
    • Bonnet/Cap/Cover: Cast Iron
    • Disc: Cast Iron
    • Hinger Pin: Stainless Steel
  8. Sankyo Gate Valve
    Mulai

    Rp199.900

  9. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  10. Ryuko Swing Check Valve uPVC
    Mulai

    Rp299.900

    Ryuko Swing Check Valve uPVC
    Deskripsi:
    Ryuko Swing Check Valve 1 1/2 Inch / 50 mm JIS IndustrialRyuko Industrial Valve adalah Valve PVC adalah yang dirancang dengan standard dan spesifikasi tinggi yang banyak dibutuhkan untuk bidang IndustriSwing Check Valve adalah jenis katup satu arah yang mencegah fluida mengalir mundur dalam suatu sistem dengan menggunakan cakram berengsel. Cakram ini berayun terbuka saat aliran maju dan menutup secara otomatis saat aliran balik. Pada dasarnya, katup ini berfungsi sebagai pencegah aliran balik, yang memungkinkan fluida bergerak bebas dalam satu arah sekaligus mencegahnya mengalir ke arah yang berlawanan. Valve ini biasa digunakan dalam sistem perpipaan air bersih, irigasi, kolam renang, dan air limbah.
    atribut:
    • Material: Body Valve : uPVC Premium; Seal : EPDM Premium
  11. Onda Check Valve (Katup Cek)
    18%
    Mulai

    Rp119.900

    Onda Check Valve (Katup Cek)
    atribut:
    • Material: Kuningan
  12. TONATA Fire Hose Rubber with Storz Coupling (Selang Hidran/Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TONATA Fire Hose Rubber with Storz Coupling (Selang Hidran/Pemadam Kebakaran)
    Deskripsi:
    Sudah termasuk coupling StorzConstruction :- 100% HIGH tenacity polyester yarn, circular-woven (reinforcement)- embedded in a high-quality, special synthetic rubber on the basis of Nitrile/ PVC- extruded through the polyester weave
    atribut:
    • Material Coupling: Alumunium
    • Type Coupling: Storz
  13. SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)
    Mulai

    Rp9.899.900

    SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)
    Deskripsi:
    10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2
    atribut:
    • Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
    • Model : 194-2
  14. TOYO VALVE Gate valve PN16 cast iron NRS (inside screw)
    Mulai

    Rp5.199.900

    TOYO VALVE Gate valve PN16 cast iron NRS (inside screw)
    atribut:
    • Body: Cast Iron
    • Bonnet/Cap/Cover: Cast Iron
    • Disc: Cast Iron
    • STEM: Brass
    • Trim: Bronze
  15. Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Onda Gate Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Stop Kran Flange)
    Deskripsi:
    Gate Valve dengan standard JIS 10KBody : cast ironKoneksi : Flange JIS 10KDisc : Cast IronPressure : Max 10 bar
    atribut:
    • Material: Cast Iron
  16. Kitz Swing Check Valve JIS 10K
    Mulai

    Rp4.499.900

    Kitz Swing Check Valve JIS 10K
    atribut:
    • Material: Cast Iron
    • Connection: JIS 10k
    • Rating (kg): 10
  17. Tozen Swing Check Valve Cast Iron Body Bronze Trim Flange End Drilled JIS 16K
    Mulai

    Rp1.299.900

    Tozen Swing Check Valve Cast Iron Body Bronze Trim Flange End Drilled JIS 16K
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 10
    • Testing Pressure (bar): Shell: 15, Seat: 11
    • Suitable Media: Water & Oil
    • Working Temperature (°C): -10 to 120
  18. SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Mulai

    Rp9.199.900

    SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)
    Deskripsi:
    Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda
    atribut:
    • Item Code: 192-2
    • Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
    • Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
    • Standard: JIS
  19. Weissmiller Check Valve Swing ANSI 150 SS316
    Mulai

    Rp7.099.900

    Weissmiller Check Valve Swing ANSI 150 SS316
    Deskripsi:
    Features a rotating disc that acts as a flow control mechanism.A check valve is a type of valve designed to allow fluid to flow in one direction while preventing backflow. Weissmiller check valves are known for their excellent reliability, durability, and efficiency in various industrial applications.
    atribut:
    • Body Material: SS316
    • Class: ANSI 150
    • Connection: RF Flange
    • Disc Material: SS316
    • Seat Material: Metal
    • Type: Swing
  20. Onda Check Valve Cast Iron Type Flange JIS 10K (Katup Cek)
    Mulai

    Rp1.599.900

Daftar Harga check valve 4 inch Terbaru October 2026
SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)Rp4.599.900
Weissmiller Check Valve Wafer EPDM DIRp339.900
Flowcon Check Valve Cast IronRp1.199.900
VTV Valve Disco Check ValveRp849.900
VTV Valve Swing Check Valve JIS 10KRp1.399.900
VTV Valve Swing Check Valve ANSI 150Rp21.999.900
TOYO VALVE Swing check valve PN16 Cast ironRp4.199.900
Sankyo Gate ValveRp199.900
Non Brand Flange JIS 10KRp33.900
Ryuko Swing Check Valve uPVCRp299.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)